ねじ込み式キャスター :「許容荷重(dan[kgf])」の検索結果

ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2919 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-9102 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100(102) 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3093 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])120(122.4) 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 車輪径D(Φmm)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0938 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])35(35.7) 取付高H(mm)85 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 車輪径D(Φmm)65 ねじ山16山 関連資料(0.07MB)
1個
459 税込505
当日出荷

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-8980 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100(102) 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])50(51) 取付高H(mm)89 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
819 税込901
当日出荷

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ねじTUNF1/2 軸長L(mm)14 ねじ山20山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在S付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2899 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])50(51) 取付高H(mm)126 ねじTUNF1/2 軸長L(mm)25 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])60(61.2) 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
759 税込835
当日出荷

厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5226 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])50(51) 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5234 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])50(51) 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5200 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])60(61.2) 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番809-3039 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)16 許容荷重(daN[kgf])50(51) 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
439 税込483
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付) ねじピッチ(mm)10 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)